Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV690-0010 - 1056614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 1200 Hz
finition du raccordement électrique - autre
capacité de détection des éprouvettes - 2100 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084249914
Réf. Sonepar
00067424991
Réf. Fournisseur
1056614
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
autre
capacité de détection des éprouvettes:
2100 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
117 mm
hauteur du capteur:
94 mm
longueur du capteur:
117 mm
température ambiante:
-20...70 °C
temps de réponse:
20 ms
angle de balayage:
60 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV69x, CLV690-0010, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Type: Système connecteur à mémoire de clonage, Distance de lecture max.: 2.100 mm, Résolution du code: 0,3 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


