Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV690-1001 - 1056603

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 1200 Hz

  • finition du raccordement électrique - autre

  • capacité de détection des éprouvettes - 2100 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084317279

Réf. Sonepar

00067431727

Réf. Fournisseur

1056603

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

1200 Hz

finition du raccordement électrique:

autre

capacité de détection des éprouvettes:

2100 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

128 mm

hauteur du capteur:

97 mm

longueur du capteur:

182 mm

température ambiante:

-20...70 °C

temps de réponse:

20 ms

angle de balayage:

60 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...28.8 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

lecteur de codes-barres fixe, CLV69x, CLV690-1001, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Type: Système connecteur à mémoire de clonage, Distance d

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV69x, CLV690-1001, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Série, CAN, PROFIBUS DP, Type: Système connecteur à mémoire de clonage, Distance de lecture max.: 2.100 mm, Résolution du code: 0,3 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Miroir oscillant, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: oui, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick