Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1981IFR-3SER-5 KIT - 6059463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 75 mm
hauteur du capteur - 195 mm
longueur du capteur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067059483
Réf. Fournisseur
6059463
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
75 mm
hauteur du capteur:
195 mm
longueur du capteur:
133 mm
Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1981IFR-3SER-5 KIT, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 150 mm ... 16.000 mm, Domaine d?application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sa
NoticePDF


