Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1991ISR-3 - 2123086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 76 mm
hauteur du capteur - 192 mm
longueur du capteur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020962
Réf. Fournisseur
2123086
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
76 mm
hauteur du capteur:
192 mm
longueur du capteur:
100 mm
Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1991ISR-3, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d'application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1991ISR-3, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, USB, PS/2, Série, PROFIBUS DP, PROFINET, Bluetooth, EtherCAT®, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,076 mm≥ 0,152 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1991ISR-3, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, USB, PS/2, Série, PROFIBUS DP, PROFINET, Bluetooth, EtherCAT®, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,076 mm≥ 0,152 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF


