Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM140-411S USB Kit - 6080730

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM140-411S USB Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 71 mm

  • hauteur du capteur - 157 mm

  • longueur du capteur - 98 mm

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022235

Réf. Fournisseur

6080730

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

71 mm

hauteur du capteur:

157 mm

longueur du capteur:

98 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM140-411S USB Kit, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, Distance de lecture: 20 mm ... 850 mm, Domaine d'application: Application standard, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pou

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick