Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM160-300S RS-232 Kit - 6054546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 500 Hz
finition du raccordement électrique - câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
largeur du capteur - 76.3 mm
hauteur du capteur - 176 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6429000542527
Réf. Sonepar
00067054548
Réf. Fournisseur
6054546
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
500 Hz
finition du raccordement électrique:
câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
largeur du capteur:
76.3 mm
hauteur du capteur:
176 mm
longueur du capteur:
104 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
230 mA
température ambiante:
-10...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us CC:
5...5 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
630 nm



