Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM160-411S RS-232 Kit - 6080734

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM160-411S RS-232 Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 76.3 mm

  • hauteur du capteur - 176 mm

  • longueur du capteur - 104 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022239

Réf. Fournisseur

6080734

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

76.3 mm

hauteur du capteur:

176 mm

longueur du capteur:

104 mm

Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM160-411S RS-232 Kit, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, Distance de lecture: 20 mm ... 850 mm, Domaine d'application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarq

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM160-411S RS-232 Kit, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, Distance de lecture: 20 mm ... 850 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, Température de service: –10 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,076 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick