Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM260-411S USB Kit - 6080740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 76.3 mm
hauteur du capteur - 176 mm
longueur du capteur - 104 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067022244
Réf. Fournisseur
6080740
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
76.3 mm
hauteur du capteur:
176 mm
longueur du capteur:
104 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM260-411S USB Kit, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 30 mm ... 400 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: USB, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,07 mm≥ 0,13 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


