Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Lecteur de codes manuel mobile, ZS3608-DPA0262VZK - 6073736

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, ZS3608-DPA0262VZK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 77 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

  • longueur du capteur - 132 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014817

Réf. Fournisseur

6073736

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

77 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

132 mm

Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZS3608-DPA0262VZK, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct, Distance de lecture: 3 mm ... 125 mm, Domaine d'application: Application industrielle, Modèle de lec

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZS3608-DPA0262VZK, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct, Distance de lecture: 3 mm ... 125 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, USB, Température de service: –30 °C ... +50 °C, Agrément pays: Inde, Corée, Résolution du code: ≥ 0,08 mm≥ 0,13 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick