Sick - LFV330-CAGBVXTN0123 - 6042296
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur d’introduction capteur - 123 mm
pression de service maximale à 20 °C - 64 bar
tension du secteur - 24 V CC
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau tige électrode - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067042296
Réf. Fournisseur
6042296
Marque
Sick
longueur d’introduction capteur:
123 mm
pression de service maximale à 20 °C:
64 bar
tension du secteur:
24 V CC
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau tige électrode:
acier inoxydable
modèle:
à un point
précision:
2 mm
lisible:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
antidéflagration:
Oui
classe d’explosion:
EEx ia IIC T6
longueur du câble:
1 m
dimension de raccordement:
3/4 pouce (20)
raccordement:
rainuré
pression nominale de bride:
autre
Les Atouts de l'article:
Vibrating level switch for liquids with tube extension LFV330 Tube Extension 0123 mm ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG EU-type-examination-No.: PTB 16 ATEX 2008 X Housing Plastic IP66/67, Plug M12x1, 4-pin Process temperature -50?150°C


