Non retournable

Sick - mécanisme à câble, MRA-F130-410D2S01 - 6078479

SICK
CopieCopie
Sick - mécanisme à câble, MRA-F130-410D2S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020731

Réf. Fournisseur

6078479

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F130-410D2S01, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme de poulie HighLine pour bride de serrage

Les Atouts de l'article:

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F130-410D2S01, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme de poulie HighLine pour bride de serrage avec arbre de 10 mm, plage de mesure 0 m à 10 m, jeu de ressorts renforcés, Contenu de la livraison: Sans codeur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick