Sick - mécanisme à câble, MRA-F130-430D1 - 6029792

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - rouleau-guide

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006718

Réf. Fournisseur

6029792

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

rouleau-guide

longueur:

30 m

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F130-430D1, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme à câble HighLine pour bride de serrage avec

Les Atouts de l'article:

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F130-430D1, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme à câble HighLine pour bride de serrage avec arbre 10 mm, plage de mesure 0 m ... 30 m, Contenu de la livraison: Sans codeur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.