Sick - mécanisme à câble, MRA-F190-160D2 - 6073783

SICK
CopieCopie
Sick - mécanisme à câble, MRA-F190-160D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014807

Réf. Fournisseur

6073783

Marque

Sick

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F190-160D2, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme à câble HighLine pour bride synchro avec ar

Les Atouts de l'article:

mécanisme à câble, Mécanisme à câble pour codeur à câble, MRA-F190-160D2, Segment de produits: Mécanisme à câble, Famille de produits: Mécanisme à câble pour codeur à câble, Description: Mécanisme à câble HighLine pour bride synchro avec arbre 6 mm, plage de mesure 0 m ... 60 m, Contenu de la livraison: Sans codeur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.