Sick - modules d?intégration et adaptateurs, Module de bus de terrain (IP66) - 6041328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole pris en charge pour CAN - Oui
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067425325
Réf. Fournisseur
6041328
Marque
Sick
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
modules d'intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, Module de bus de terrain (IP66), Description: Module d'extension CAN externe pour jusqu'à 8 sorties numériques supplémentaires (IP 66)
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, Module de bus de terrain (IP66), Description: Module d'extension CAN externe pour jusqu'à 8 sorties numériques supplémentaires (IP 66)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, Module de bus de terrain (IP66), Description: Module d'extension CAN externe pour jusqu'à 8 sorties numériques supplémentaires (IP 66)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


