Sick - modules d?intégration et adaptateurs, FBM-P12 - 2094748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 34 mm
hauteur - 133 mm
profondeur - 40.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016456
Réf. Fournisseur
2094748
Marque
Sick
largeur:
34 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
40.6 mm
modules d'intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-P12, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFIBUS DPV0
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-P12, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFIBUS DPV0
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-P12, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFIBUS DPV0
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF


