Sick - modules d?intégration et adaptateurs, BAM100-HE44K - 2073296

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, BAM100-HE44K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant d'entrée au signal 1 - 20 mA

  • courant de sortie au niveau de la sortie numérique - 0.2 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067073296

Réf. Fournisseur

2073296

Marque

Sick

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

20 mA

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.2 A

indice de protection (IP):

IP20

modules d'intégration et adaptateurs, modules interfaces, BAM100-HE44K, Description: Module analogique BAM100 pour Bulkscan, de la société Beckhoff, tension d'alimentation 24 V C.C. (-15 % / +20 %), montage sur rail profilé sur rails C 35 m

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules interfaces, BAM100-HE44K, Description: Module analogique BAM100 pour Bulkscan, de la société Beckhoff, tension d'alimentation 24 V C.C. (-15 % / +20 %), montage sur rail profilé sur rails C 35 mm, selon EN 50022 avec verrouillage, interface Ethernet TCP/IP (RJ45), communication CoLa, 3 entrées : 4 mA ... 20 mA, 4 sorties : 4 mA ... 20 mA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.