Sick - modules d?intégration et adaptateurs, AOD1-MR27C4 - 6058195

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • procédé de réglage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058199

Réf. Fournisseur

6058195

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

tension d’alimentation:

12...24 V

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP50

type de tension:

DC

température ambiante:

-25...-25 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

modules d'intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD1-MR27C4, Description: Unité d'évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, maître 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD1-MR27C4, Description: Unité d’évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, maître 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.