Sick - modules d?intégration et adaptateurs, AOD1-MR27D4 - 6070574

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, AOD1-MR27D4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP50

  • température ambiante - -25...-25 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015333

Réf. Fournisseur

6070574

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP50

température ambiante:

-25...-25 °C

modules d'intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD1-MR27D4, Description: Unité d'évaluation OD Mini, maître 2 x Q, 2 x analogique, 1 x IN , câble à extrémité ouverte, 2 m

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD1-MR27D4, Description: Unité d’évaluation OD Mini, maître 2 x Q, 2 x analogique, 1 x IN , câble à extrémité ouverte, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.