Sick - modules d?intégration et adaptateurs, AOD5-N1 - 6035984

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • largeur du capteur - 107 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084167263

Réf. Sonepar

00067006871

Réf. Fournisseur

6035984

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...24 V

largeur du capteur:

107 mm

longueur du capteur:

179 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

modules d'intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD5-N1, Description: Unité d'évaluation OD Precision, 5 x NPN

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD5-N1, Description: Unité d’évaluation OD Precision, 5 x NPN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.