Sick - modules d?intégration et adaptateurs, ECU1-1111AAAZZZ - 2118077

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, ECU1-1111AAAZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 15.9 mm

  • hauteur - 9.1 mm

  • profondeur - 37.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019409

Réf. Fournisseur

2118077

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

15.9 mm

hauteur:

9.1 mm

profondeur:

37.8 mm

modules d'intégration et adaptateurs, modules interfaces, ECU1-1111AAAZZZ, Description: Unité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED , câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles , matériau du câble : PUR , matériau du

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules interfaces, ECU1-1111AAAZZZ, Description: Unité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED , câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles , matériau du câble : PUR , matériau du boîtier : plastique, TPU, renforcé , tension d’alimentation : CC 10 V CC ... 30 V CC , courant Imax. : 510 mA , classe de protection : III (EN 61140) , compatibilité électromagnétique : EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 , température ambiante fonctionnement : –25 °C ... +55 °C , température ambiante entrepôt : –25 °C ... +70 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.