Sick - modules d?intégration et adaptateurs, FBM-N11 - 2081101

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, FBM-N11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 40.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067081101

Réf. Fournisseur

2081101

Marque

Sick

largeur:

34 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

40.6 mm

modules d'intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-N11, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFINET

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-N11, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFINET

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.