Sick - modules d?intégration et adaptateurs, KIT DE DÉMARRAGE IO-LINK - 1104992

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, KIT DE DÉMARRAGE IO-LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084457890

Réf. Sonepar

00067445789

Réf. Fournisseur

1104992

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP20

modules d'intégration et adaptateurs, modules interfaces, KIT DE DÉMARRAGE IO-LINK, Description: IO-Link V1.1 classe de port A, connexion USB 2.0, alimentation électrique optionnelle externe 24 V / 1 A

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules interfaces, KIT DE DÉMARRAGE IO-LINK, Description: IO-Link V1.1 classe de port A, connexion USB 2.0, alimentation électrique optionnelle externe 24 V / 1 A

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.