Sick - modules d?intégration et adaptateurs, WI180C-EN - 6068090

SICK
CopieCopie
Sick - modules d?intégration et adaptateurs, WI180C-EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 36.3 mm

  • profondeur - 102.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015547

Réf. Fournisseur

6068090

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

39 mm

hauteur:

36.3 mm

profondeur:

102.35 mm

modules d'intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, WI180C-EN, Description: Coupleur EtherNet/IP pour WLL180T, KTL180 et AOD1.Caractéristiques : EtherNet/IP , taux de transmission jusqu'à 100 Mbauds , raccordement M12 EtherNet

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, WI180C-EN, Description: Coupleur EtherNet/IP pour WLL180T, KTL180 et AOD1. Caractéristiques : EtherNet/IP , taux de transmission jusqu’à 100 Mbauds , raccordement M12 EtherNet/IP , raccordement alimentation électrique M8, 4 pôles , fonctionnalité complète de lecture/écriture des données de processus et de service des capteurs connectés. Voir la notice d’instructions pour plus d’informations et les caractéristiques techniques.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.