Sick - protection et entretien des appareils, CDC-2550APWWWW - 2115175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020838
Réf. Fournisseur
2115175
Marque
Sick
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-2550APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d'éventuelles rayures , température ambiante en f
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-2550APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d’éventuelles rayures , température ambiante en fonctionnement : –30 °C à +55 °C , température ambiante de stockage , –40 °C à +70 °C , matériau : PMMA , convient pour les hauteurs de détection de 2 500 mm à 2 545 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-2550APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d’éventuelles rayures , température ambiante en fonctionnement : –30 °C à +55 °C , température ambiante de stockage , –40 °C à +70 °C , matériau : PMMA , convient pour les hauteurs de détection de 2 500 mm à 2 545 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


