Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - protection et entretien des appareils, CDC-2850APWWWW - 2115179

SICK
CopieCopie
Sick - protection et entretien des appareils, CDC-2850APWWWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020835

Réf. Fournisseur

2115179

Marque

Sick

protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-2850APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d'éventuelles rayures , température ambiante en f

Les Atouts de l'article:

protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-2850APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d’éventuelles rayures , température ambiante en fonctionnement : –30 °C à +55 °C , température ambiante de stockage , –40 °C à +70 °C , matériau : PMMA , convient pour les hauteurs de détection de 2 800 mm à 2 845 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick