Sick - protection et entretien des appareils, CDC-3000APWWWW - 2115181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020834
Réf. Fournisseur
2115181
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-3000APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d'éventuelles rayures , température ambiante en f
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-3000APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d’éventuelles rayures , température ambiante en fonctionnement : –30 °C à +55 °C , température ambiante de stockage , –40 °C à +70 °C , matériau : PMMA , convient pour les hauteurs de détection de 2 950 mm à 2 995 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, CDC-3000APWWWW, Description: Vitre frontale de rechange pour MLG-2 pour protéger la vitre frontale d’éventuelles rayures , température ambiante en fonctionnement : –30 °C à +55 °C , température ambiante de stockage , –40 °C à +70 °C , matériau : PMMA , convient pour les hauteurs de détection de 2 950 mm à 2 995 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


