Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - protection et entretien des appareils, Plaque frontale standard - 4075284

SICK
CopieCopie
Sick - protection et entretien des appareils, Plaque frontale standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067025155

Réf. Fournisseur

4075284

Marque

Sick

protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, Plaque frontale standard, Description: Plaque avant 1 180 mm x 13 mm x 604 mm (L x l x H)

Les Atouts de l'article:

protection et entretien des appareils, Vitres frontales et protection de la vitre frontale, Plaque frontale standard, Description: Plaque avant 1 180 mm x 13 mm x 604 mm (L x l x H)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick