Sick - réflecteurs et optique, Bague d'écartement - 2081459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires mécaniques - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067081459
Réf. Fournisseur
2081459
Marque
Sick
type d’accessoires mécaniques:
autre
réflecteurs et optique, objectifs, Bague d'écartement, Description: Jeu de bagues d'adaptation pour objectifs S-Mount, contient des bagues de 1,5 mm, 2,3 mm et 3 mm
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Bague d'écartement, Description: Jeu de bagues d'adaptation pour objectifs S-Mount, contient des bagues de 1,5 mm, 2,3 mm et 3 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Bague d'écartement, Description: Jeu de bagues d'adaptation pour objectifs S-Mount, contient des bagues de 1,5 mm, 2,3 mm et 3 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


