Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, Capuchon de protection de l'optique - 5333796

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, Capuchon de protection de l'optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067333796

Réf. Fournisseur

5333796

Marque

Sick

réflecteurs et optique, objectifs, Capuchon de protection de l'optique, Description: Longueur intérieure maximale de l'objectif : 51 mm (sans filetage C-mount). Pour objectif compact C-mount avec un diamètre intérieur maximal de 35 mm. Tail

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, objectifs, Capuchon de protection de l'optique, Description: Longueur intérieure maximale de l’objectif : 51 mm (sans filetage C-mount). Pour objectif compact C-mount avec un diamètre intérieur maximal de 35 mm. Taille du tube (diamètre et longueur) et poids du tube : 41 mm x 64 mm, 58 g. IP65 / 67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick