Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, ICI890-33000 - 1077073

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, ICI890-33000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084387326

Réf. Sonepar

00067438732

Réf. Fournisseur

1077073

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, éclairages, ICI890-33000, Description: Éclairage pour ICD89x, longueur 1.150 mm, Source lumineuse: Lumière blanche visible 400 nm ... 750 nm, Classe LED: Groupe de risque 2, Raccordements: Harting, Température de fon

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, éclairages, ICI890-33000, Description: Éclairage pour ICD89x, longueur 1.150 mm, Source lumineuse: Lumière blanche visible 400 nm ... 750 nm, Classe LED: Groupe de risque 2, Raccordements: Harting, Température de fonctionnement: 0 °C ... +50 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick