Sick - réflecteurs et optique, Objectif C-Mount - 4109791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015886
Réf. Fournisseur
4109791
Marque
Sick
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-Mount lens 2/3", focal length 50 mm, lens aperture 2 – 22, Dimensions: 55,5 mm sans filetage C-Mount
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-Mount lens 2/3", focal length 50 mm, lens aperture 2 – 22, Dimensions: 55,5 mm sans filetage C-Mount
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-Mount lens 2/3", focal length 50 mm, lens aperture 2 – 22, Dimensions: 55,5 mm sans filetage C-Mount
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


