Sick - réflecteurs et optique, Objectif C-Mount - 4109789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015893
Réf. Fournisseur
4109789
Marque
Sick
pays de fabrication:
CHINE
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-mount lens 2/3", focal distance 25 mm, aperture 1.4 – 16, Dimensions: 30,43 mm sans filetage C-Mount
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-mount lens 2/3", focal distance 25 mm, aperture 1.4 – 16, Dimensions: 30,43 mm sans filetage C-Mount
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: C-mount lens 2/3", focal distance 25 mm, aperture 1.4 – 16, Dimensions: 30,43 mm sans filetage C-Mount
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


