Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, Objectif C-Mount - 5325404

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, Objectif C-Mount

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de distance focale - 16...16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067325404

Réf. Fournisseur

5325404

Marque

Sick

taille de distance focale:

16...16 mm

réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: Objectif C-Mount 1/1,8", distance focale 16 mm, diaphragme 1,4 – 16, Dimensions: 24,1 mm sans filetage C-Mount

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, objectifs, Objectif C-Mount, Description: Objectif C-Mount 1/1,8", distance focale 16 mm, diaphragme 1,4 – 16, Dimensions: 24,1 mm sans filetage C-Mount

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick