Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, OP60-00 - 1000141

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 77.7 mm

  • diamètre externe - 82 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084113840

Réf. Sonepar

00067100141

Réf. Fournisseur

1000141

Marque

Sick

forme:

rond

hauteur:

100 mm

largeur:

77.7 mm

diamètre externe:

82 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, réflecteurs, OP60-00, Description: Réflecteur en verre à un seul dispositif rétroréfléchissant pour de grandes portées, focale = illimitée, à visser, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, OP60-00, Description: Réflecteur en verre à un seul dispositif rétroréfléchissant pour de grandes portées, focale = illimitée, à visser, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick