Sick - réflecteurs et optique, OP60-20 - 1000136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
diamètre externe - 82 mm
nombre de trous de fixation - 1
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084113833
Réf. Sonepar
00067100136
Réf. Fournisseur
1000136
Marque
Sick
forme:
rond
diamètre externe:
82 mm
nombre de trous de fixation:
1
fixation auto-adhésive:
Non
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, OP60-20, Description: Réflecteur en verre à un seul dispositif rétroréfléchissant pour de grandes portées, focale = 20 m, à visser, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


