Sick - réflecteurs et optique, P25 - 5315172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
diamètre externe - 25.2 mm
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153457
Réf. Sonepar
00067515172
Réf. Fournisseur
5315172
Marque
Sick
forme:
rond
diamètre externe:
25.2 mm
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs et optique, réflecteurs, P25, Description: Réflecteur, rond, boulon de fixation M4x8 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P25, Description: Réflecteur, rond, boulon de fixation M4x8 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P25, Description: Réflecteur, rond, boulon de fixation M4x8 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick