Sick - réflecteurs et optique, P250H - 5315124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 62 mm
largeur - 52 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153426
Réf. Sonepar
00067515124
Réf. Fournisseur
5315124
Marque
Sick
hauteur:
62 mm
largeur:
52 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs et optique, réflecteurs, P250H, Description: Réflecteur haute température, à visser, Dimensions: 52 mm 62 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P250H, Description: Réflecteur haute température, à visser, Dimensions: 52 mm 62 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P250H, Description: Réflecteur haute température, à visser, Dimensions: 52 mm 62 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


