Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, P25F-1 - 5319385

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • diamètre externe - 25.2 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067319385

Réf. Fournisseur

5319385

Marque

Sick

forme:

rond

diamètre externe:

25.2 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, réflecteurs, P25F-1, Description: Petits prismes, autocollant, adapté aux capteurs à laser, Ø 23 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, P25F-1, Description: Petits prismes, autocollant, adapté aux capteurs à laser, Ø 23 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick