Sick - réflecteurs et optique, P40 - 5313923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 45 mm
largeur - 29 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153266
Réf. Sonepar
00067513923
Réf. Fournisseur
5313923
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
45 mm
largeur:
29 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
réflecteurs et optique, réflecteurs, P40, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 29 mm 45 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P40, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 29 mm 45 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, P40, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 29 mm 45 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


