Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, P55F - 5313924

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - hexagonal

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 48 mm

  • diamètre externe - 63 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153273

Réf. Sonepar

00067513924

Réf. Fournisseur

5313924

Marque

Sick

forme:

hexagonal

hauteur:

48 mm

largeur:

48 mm

diamètre externe:

63 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, réflecteurs, P55F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, surplat 48 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, P55F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, surplat 48 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick