Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, PL12F - 5327933

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL12F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 13 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012368

Réf. Fournisseur

5327933

Marque

Sick

largeur:

13 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL12F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 13 mm 33 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL12F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 13 mm 33 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick