Sick - réflecteurs et optique, PL16F - 5332741

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 8 mm

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067332741

Réf. Fournisseur

5332741

Marque

Sick

hauteur:

8 mm

largeur:

8 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL16F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, alésage de fixation Ø 3,5, IP 67, surface réfléchissante 8 x 48 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d'objets transparen

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL16F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, alésage de fixation Ø 3,5, IP 67, surface réfléchissante 8 x 48 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d’objets transparents, Dimensions: 8 mm 48 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick