Sick - réflecteurs et optique, PL182 - 5327847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 117 mm
largeur - 42 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067327847
Réf. Fournisseur
5327847
Marque
Sick
hauteur:
117 mm
largeur:
42 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL182, Description: Réflecteur, rectangulaire, à visser, Dimensions: 42 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL182, Description: Réflecteur, rectangulaire, à visser, Dimensions: 42 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL182, Description: Réflecteur, rectangulaire, à visser, Dimensions: 42 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


