Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PL18F - 5319994

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 20 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067423889

Réf. Fournisseur

5319994

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

30 mm

largeur:

20 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL18F, Description: Petits prismes, vissable, autocollant, adapté aux capteurs à laser, Dimensions: 20 mm 30 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL18F, Description: Petits prismes, vissable, autocollant, adapté aux capteurs à laser, Dimensions: 20 mm 30 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick