Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PL19F - 5334212

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL19F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012409

Réf. Fournisseur

5334212

Marque

Sick

largeur:

30 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL19F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 30 mm 20 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL19F, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 30 mm 20 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick