En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PL20A-P01 - 1029229

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL20A-P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084176012

Réf. Sonepar

00067417601

Réf. Fournisseur

1029229

Marque

Sick

largeur:

38 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20A-P01, Description: Rectangulaire, à visser, prémonté sur BEF-KHS-A01, Dimensions: 38 mm 15 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20A-P01, Description: Rectangulaire, à visser, prémonté sur BEF-KHS-A01, Dimensions: 38 mm 15 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick