Sick - réflecteurs et optique, PL20F-A - 5327808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 19.2 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012366
Réf. Fournisseur
5327808
Marque
Sick
hauteur:
60 mm
largeur:
19.2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20F-A, Description: Petits prismes, plan, adapté aux capteurs à laser, Dimensions: 19,2 mm 60 mm, Température de fonctionnement: ?30 °C ... +65 °C
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


