Sick - réflecteurs et optique, PL22-2 - 1003621

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL22-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • diamètre externe - 22 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084112935

Réf. Sonepar

00067103621

Réf. Fournisseur

1003621

Marque

Sick

forme:

rond

diamètre externe:

22 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL22-2, Description: Rond, autocollant, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick