Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, PL240-7610 - 1019012

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL240-7610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • hauteur - 280 mm

  • largeur - 280 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084106156

Réf. Sonepar

00067119012

Réf. Fournisseur

1019012

Marque

Sick

forme:

carré

hauteur:

280 mm

largeur:

280 mm

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL240-7610, Description: Réflecteur film rétroréfléchissant 7610, 280 mm x 280 mm, matériau : plaque d'aluminium (AIMg3) avec film collé, sans effet polarisant, Température de fonctionnement: –25 °C ...

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL240-7610, Description: Réflecteur film rétroréfléchissant 7610, 280 mm x 280 mm, matériau : plaque d'aluminium (AIMg3) avec film collé, sans effet polarisant, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick