Sick - réflecteurs et optique, PL240F - 1013784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - hexagonal
hauteur - 3 mm
largeur - 330 mm
nombre de trous de fixation - 4
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084118135
Réf. Sonepar
00067113784
Réf. Fournisseur
1013784
Marque
Sick
forme:
hexagonal
hauteur:
3 mm
largeur:
330 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL240F, Description: Combinaison de 8x PL80A et de film rétroréfléchissant, matériau , plaque d'aluminium (AIMG3) avec réflecteurs, avec effet polarisant, Dimensions: 3 mm, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


